Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 250464BG Coupling Nut Sighthole 1/2-13, 10PK | AA9YEH 1JE89

APPROVED VENDOR 250464BG Piuliță de cuplare Vizor 1/2-13, 10 buc

În stoc
Element: AA9YEH Model: 250464BGCrucea Ref: 1JE89

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€106.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaCromat de zinc
Lungime1.5 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune50,000 psi
Min. Randament (PSI)40,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat cu gaură de vedere
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250464BG Piuliță de cuplare Vizor 1/2-13, 10 buc
€106.53 /ambalaj