Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 250468BG Coupling Nut Sighthole 3/4-10, 2PK | AA9YEK 1JE93

APPROVED VENDOR 250468BG Piuliță de cuplare Vizor 3/4-10, 2 buc

În stoc
Element: AA9YEK Model: 250468BGCrucea Ref: 1JE93
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
€30.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaCromat de zinc
Lungime2.25 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune50,000 psi
Min. Randament (PSI)40,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat cu gaură de vedere
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250468BG Piuliță de cuplare Vizor 3/4-10, 2 buc
€30.00 /ambalaj