Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 250539BG Piuliță de cuplare tijă Rh/Lh 1/2-13, 2PK | AA9YDP 1JE39

APPROVED VENDOR 250539BG Piuliță de cuplare tijă Rh/Lh 1/2-13, 2PK

În stoc
Element: AA9YDP Model: 250539BGCrucea Ref: 1JE39

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€45.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaCromat de zinc
Calitate2
Lungime4"
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune50,000 psi
Min. Randament (PSI)40,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMâna dreaptă și mâna stângă
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250539BG Piuliță de cuplare tijă Rh/Lh 1/2-13, 2PK
€45.45 /ambalaj