Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 250681BG Piuliță de cuplare 5/8-11 3/8-16, 10PK | AA9YDX 1JE59

APPROVED VENDOR 250681BG Piuliță de cuplare 5/8-11 3/8-16, 10PK

În stoc
Element: AA9YDX Model: 250681BGCrucea Ref: 1JE59
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
€77.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor de piuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8"-11 and 3/8"-16
finalizareaCromat de zinc
Lungime1.25 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune50,000 psi
Min. Randament (PSI)40,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5/8-11 and 3/8-16
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250681BG Piuliță de cuplare 5/8-11 3/8-16, 10PK
€77.23 /ambalaj