VÂNTORUL APROBAT 26W564 Capacitate platou rotativ manual 4000 lb Diametru 45 in | AB8PYT

APPROVED VENDOR 26W564 Capacitate masă turnantă manuală 4000 lb Diametru 45 in

În stoc
Element: AB8PYT Model: 26W564

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,844.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnantă manuală
CuloriRoșu
finalizareaPulbere
Înălţime7 / 8 "
Capacitate de încărcare4000 lb.
MaterialOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 106.59
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)137.92
Lățimea navei (cm)137.92
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sus În interiorul Dia. (45 ")
    • Sus În afara Dia. (54 ")

Variante de produs

ProdusModelPreț
VÂNTORUL APROBAT 26W563 Capacitate platou rotativ manual 4000 lb Diametru 51 in | AB8PYR 26W563€2,478.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 26W564 Capacitate masă turnantă manuală 4000 lb Diametru 45 in
€1,844.31 /unitate