VÂNTORUL APROBAT 26W563 Capacitate platou rotativ manual 4000 lb Diametru 51 in | AB8PYR

APPROVED VENDOR 26W563 Capacitate masă turnantă manuală 4000 lb Diametru 51 in

În stoc
Element: AB8PYR Model: 26W563

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,478.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnantă manuală
CuloriRoșu
finalizareaPulbere
Înălţime7 / 8 "
Capacitate de încărcare4000 lb.
MaterialOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 136.08
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)153.67
Lățimea navei (cm)153.67
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Sus În interiorul Dia. (51 ")
    • Sus În afara Dia. (60 ")

Variante de produs

ProdusModelPreț
VÂNTORUL APROBAT 26W564 Capacitate platou rotativ manual 4000 lb Diametru 45 in | AB8PYT 26W564€1,844.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 26W563 Capacitate masă turnantă manuală 4000 lb Diametru 51 in
€2,478.09 /unitate