FABORY B51010.062.0275 Tap Bolt, 5/8-11 Thread Size, 18-8 Grade, 80PK | CG7HVR 167M19

FABORY B51010.062.0275 Șurub filetat, dimensiune filet 5/8-11, grad 18-8, 80 uc.

În stoc
Articol: CG7HVR Model: B51010.062.0275Crucea Ref: 167M19

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€359.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2 3 / 4
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Inaltimea capului27 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime0.9375 "
Lungime2 3 / 4 "
Probă încărcată85,000 psi
Tip șurubȘurub de atingere hexagonală
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.5556
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B51010.062.0275 Șurub filetat, dimensiune filet 5/8-11, grad 18-8, 80 uc.
€359.64 /ambalaj