Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 29DY70 Protecție pentru prese de găurit 3in. Chuck | AB8UYH

APPROVED VENDOR 29DY70 Protecție pentru prese de găurit 3in. Chuck

În stoc
Element: AB8UYH Model: 29DY70
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
€395.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de presă
Material corpAluminiu
CuloriPortocaliu deschis
Se potriveștePrese de găurit cu coliere de rulmenți ale axului inferior expuse; Se potrivește, dar nu se limitează la nr. 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4, 5PHC6
Quill Dia.1-3 / 4 la 3-1 / 2 In.
Material fereastrăPolicarbonat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.98
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8466939585
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Max. Chuck Dia. (În.) (3)
    • Max. Accident vascular cerebral (în) (7)
    • Min. Accident vascular cerebral (în) (4-7 / 16)
    • Caracteristici: Pivotă în sus pentru schimbarea mandrinei sau burghiului, telescoape de la mandrina la punctul de foraj, unitatea va trebui prelucrată pentru a funcționa cu o pină de orice dimensiune mai mare de 1-3/4"

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCuloriSe potriveștePreț
Furnizor APROBAT 29DY67 Apărător pentru prese de găurit 2-1/8in. Chuck | AB8UYE 29DY67PolicarbonatclarPrese de găurit cu coliere de rulmenți ale axului inferior expuse, se potrivește, dar nu se limitează la nr. 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4€189.67
Furnizor APROBAT 29DY68 Apărător pentru prese de găurit 2-5/8in. Chuck | AB8UYF 29DY68AluminiuPortocaliu deschisPrese de găurit cu coliere de rulmenți ale axului inferior expuse, se potrivește, dar nu se limitează la nr. 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4, 5PHC6€395.68
Furnizor APROBAT 29DY69 Apărător pentru prese de găurit 2-3/4in. Chuck | AB8UYG 29DY69AluminiuPortocaliu deschisPrese de găurit cu colierul rulmentului axului inferior expus și mașina pentru a se potrivi, dar nu este limitat la nr. 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4, 5PHC6€214.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 29DY70 Protecție pentru prese de găurit 3in. Chuck
€395.29 /unitate