Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 29DY68 Apărător pentru prese de găurit 2-5/8in. Chuck | AB8UYF

APPROVED VENDOR 29DY68 Protecție pentru prese de găurit 2-5/8in. Chuck

În stoc
Element: AB8UYF Model: 29DY68

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€387.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de presă
Material corpAluminiu
CuloriPortocaliu deschis
Se potriveștePrese de găurit cu coliere de rulmenți ale axului inferior expuse, se potrivește, dar nu se limitează la nr. 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4, 5PHC6
Quill Dia.1-3 / 4 la 3-1 / 2 In.
Material fereastrăPolicarbonat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.143
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8466939585
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Max. Chuck Dia. (În.) (2-5 / 8)
    • Max. Accident vascular cerebral (in) (10-1 / 2)
    • Min. Accident vascular cerebral (în) (4-3 / 4)
    • Caracteristici: Pivotă în sus pentru schimbarea mandrinei sau burghiului, telescoape de la mandrină la punctul de foraj

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCuloriSe potriveștePreț
Furnizor APROBAT 29DY67 Apărător pentru prese de găurit 2-1/8in. Chuck | AB8UYE 29DY67PolicarbonatclarPrese de găurit cu coliere de rulmenți ale axului inferior expuse, se potrivește, dar nu se limitează la nr. 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4€185.70
Furnizor APROBAT 29DY69 Apărător pentru prese de găurit 2-3/4in. Chuck | AB8UYG 29DY69AluminiuPortocaliu deschisPrese de găurit cu colierul rulmentului axului inferior expus și mașina pentru a se potrivi, dar nu este limitat la nr. 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4, 5PHC6€210.44
Furnizor APROBAT 29DY70 Protecție pentru prese de găurit 3in. Chuck | AB8UYH 29DY70AluminiuPortocaliu deschisPrese de găurit cu coliere de rulmenți ale axului inferior expuse; Se potrivește, dar nu se limitează la nr. 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4, 5PHC6€386.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 29DY68 Protecție pentru prese de găurit 2-5/8in. Chuck
€387.41 /unitate