VÂNZĂTOR APROBAT 29PH25 Carcasă de protecție 19 inch x 14-1/4 inch lățime | AB8VUX

APPROVED VENDOR 29PH25 Carcasă de protecție 19 inch x 14-1/4 inch lățime

În stoc
Articol: AB8VUX Model: 29PH25

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€242.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
CuloriGri
Înălțimea interioară15.25 "
Lungime interioară18 "
Lățimea interioară13.25 "
Capacitate de încărcare33 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea totală16.75 "
Inălțime totală16.75 "
Lungime totală19 "
Lățimea totală14.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.8
Înălțimea navei (cm)46.48
Lungimea navei (cm)52.58
Lățimea navei (cm)40.39
Codul HS7612905000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 29PH25 Carcasă de protecție 19 inch x 14-1/4 inch lățime
€242.81 /unitate