Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 29YK91 Uregă de compresie 2 Awg 42 Roz | AB8WFM

APPROVED VENDOR 29YK91 Uregă de compresie 2 AWg 42 Roz

În stoc
Articol: AB8WFM Model: 29YK91

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€12.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUg de compresie
Lungimea butoiuluiPantaloni scurți
Material corpAluminiu
Dimensiunea cablului2/0 AWG
Codul dimensiunii cablului2/0 AWG
Codul culoriiMăslin
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții54
Hole Center to End0.69 "
Lungime2.57 "
MaterialAluminiu
Mount1 gaură
VizorNu
Dimensiunea știftului3 / 8 "
StilStandard
TipAluminiu până la cupru, 600V la 35kV
Lăţime0.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.95
Lungimea navei (cm)12.5
Lățimea navei (cm)6
Codul HS8535908020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndLungimeDimensiunea știftuluiPreț
VINDATOR APROBAT 29YK63 Uregă de compresie 8 Awg 24 Die Blue | AB8WEG 29YK630.41 "8AWG8AWGAlbastru240.22 "1.28 "5 / 16 "€4.53
Furnizor APROBAT 29YK64 Uregă de compresie 6 Awg 29 Gri | AB8WEH 29YK640.47 "8AWG8AWGAlbastru240.22 "1.56 "3 / 8 "€6.23
VINDATOR APROBAT 29YK65 Uregă de compresie 8 Awg 24 Die Blue | AB8WEJ 29YK650.44 "6AWG6AWGGri290.34 "1.43 "3 / 16 "€5.23
VINDATOR APROBAT 29YK66 Uregă de compresie 6 Awg 29 Gri | AB8WEK 29YK660.47 "6AWG6AWGGri290.34 "1.72 "5 / 16 "€7.02
VINDATOR APROBAT 29YK67 Uregă de compresie 4 Awg 37 Die Green | AB8WEL 29YK670.64 "2AWG2AWGRoz420.34 "1.94 "1 / 2 "€9.50
VINDATOR APROBAT 29YK68 Uregă de compresie 2 Awg 42 Roz | AB8WEM 29YK680.72 "1AWG1AWGAur450.34 "1.91 "1 / 4 "€11.93
VINDATOR APROBAT 29YK69 Uregă de compresie 1 Awg 45 Die Gold | AB8WEN 29YK690.75 "1AWG1AWGAur450.34 "2.22 "5 / 16 "€9.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 29YK91 Uregă de compresie 2 AWg 42 Roz
€12.39 /unitate