Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 2CB66 Șurub cu cap hexagonal Grad 5, 7/16-14 X 3/4, 100PK | AB9DLV

APPROVED VENDOR 2CB66 șurub hexagonal grad 5, 7/16-14 X 3/4", 100PK

În stoc
Element: AB9DLV Model: 2CB66

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€37.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Diametru7 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime sub cap3 / 4 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet14
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2CB66 șurub hexagonal grad 5, 7/16-14 X 3/4", 100PK
€37.45 /ambalaj