Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 2CCK7 Piuliță hexagonală M16 X 2Mm 24Mm L, 800PK | AB9DNZ

APPROVED VENDOR 2CCK7 Piuliță hexagonală M16 X 2Mm 24Mm L, 800PK

În stoc
Articol: AB9DNZ Model: 2CCK7
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
€1,092.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
finalizareaGalben zincat
CalitateClasa de 10.9
Înălţime13mm
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate10.9
Rockwell HardnessC36
MărimeaM16 X 2
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipComplet
Lăţime24mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.75
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2CCK7 Piuliță hexagonală M16 X 2Mm 24Mm L, 800PK
€1,092.11 /ambalaj