Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2DMX7 Șurub cu umăr 1 diametru x 3 lungime oțel inoxidabil 188, 2 buc | AB9KCU

APPROVED VENDOR 2DMX7 Șurub cu umăr 1" diametru x 3 lungime 188 oțel inoxidabil, 2 buc.

În stoc
Element: AB9KCU Model: 2DMX7
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
€329.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateHex Socket
Cap Dia.1-5/16 "
Inaltimea capului5 / 8 "
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune70,000 PSI
Rockwell HardnessB55
Umăr Dia.0.996 - 0.998 "
Lungimea umărului3"
Toleranță la umăr0.01 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet3 / 4-10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.873
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318158030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2DMX7 Șurub cu umăr 1" diametru x 3 lungime 188 oțel inoxidabil, 2 buc.
€329.01 /ambalaj