Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 2EYU6 Unghi aluminiu 6061 1/4 inch grosime 2 inch picior 4 picioare lungime | AB9RUW

APPROVED VENDOR 2EYU6 unghi aluminiu 6061 1/4 inch grosime 2 inch picior 4 picioare lungime

În stoc
Element: AB9RUW Model: 2EYU6
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
€43.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc unghiular
aliaj de tip6061
Unghi90 grade
finalizareaSmooth Nelustruit
Scala de duritateBHN
Lungimea piciorului2"
Toleranță la lungimea piciorului+/- 0.024 "
Lungime4ft
Toleranță la lungime+/- 4.000 "
MaterialAluminiu
fireT6
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.008 "
Duritate tipică95

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7604291000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimea picioruluiLungimeToleranță la lungimeMaterialGrosimeGrosime ToleranțăPreț
VANZATOR APROBAT 1NTY6 Unghiar PVC 0.08 T 3/4 x 1.5 inch Picior 5 picioare | AB2TVT 1NTY6Smooth3/4" x 1-1/2"5ft+ 0.060 / -0.000 "PVC tip I0.08 "+/- 0.002 "€62.50
RFQ
VÂNZĂTOR APROBAT 1UNJ1 Unghiu PVC Gri 0.250 inch T 2 inch picior 5 picioare | AB3PHQ 1UNJ1Smooth2 "x 2"5ft+ 0.060 / -0.000 "PVC tip I0.25 "+/- 0.063 "€136.15
VINDATOR APROBAT 2EYN2 unghi aluminiu 6061 1/8 inch grosime 1 1/4 inch picior 4 picioare | AB9RTC 2EYN2Smooth Nelustruit1.25 "4ft+/- 4.000 "Aluminiu1 / 8 "+/- 0.007 "€16.17
VINDATOR APROBAT 2EYN4 Unghi aluminiu 6061 1/8 inch Grosime 1 1/2 inch Picior 4 picioare | AB9RTE 2EYN4Smooth Nelustruit1.5 "4ft+/- 4.000 "Aluminiu1 / 8 "+/- 0.007 "€19.98
VINDATOR APROBAT 2EYN6 unghi aluminiu 6061 1/8 inch grosime 2 inch picior 4 picioare lungime | AB9RTG 2EYN6Smooth Nelustruit2"4ft+/- 4.000 "Aluminiu1 / 8 "+/- 0.007 "€28.31
VINDATOR APROBAT 2EYN8 unghi aluminiu 6061 1/8 inch grosime 3/4 inch picior 8 picioare lungime | AB9RTJ 2EYN8Smooth Nelustruit3 / 4 "8ft+/- 8.000 "Aluminiu1 / 8 "+/- 0.007 "€14.70
RFQ
VINDATOR APROBAT 2EYP1 unghi aluminiu 6061 1/8 inch grosime 1 inch picior 8 picioare lungime | AB9RTL 2EYP1Smooth Nelustruit1"8ft+/- 8.000 "Aluminiu1 / 8 "+/- 0.007 "€16.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2EYU6 unghi aluminiu 6061 1/4 inch grosime 2 inch picior 4 picioare lungime
€43.46 /unitate