Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 2GJZ9 Adaptor Cts 40 3/4 inch Fnpt x Slip | AB9YNX

APPROVED VENDOR Adaptor 2GJZ9 Cts 40 3/4 inch Fnpt x Slip

În stoc
Element: AB9YNX Model: 2GJZ9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€12.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor, CTS
Material corpCPVC / Cupru
CuloriLumină galbenă
Tip conexiuneHub FNPT X CTS
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412200035
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
Adaptor Cts 2 7 inch Fnpt x Slip | AB40YNV 2GJZ7CPVCHub FNPT X CTS1"€1.98
VÂNTORUL APROBAT 2GJZ8 Adaptor Cts 40 1/2 inch Fnpt x Slip | AB9YNW 2GJZ8CPVC / CupruHub FNPT X CTS1 / 2 "€8.12
Adaptor CTS 2 1/40 inch Mnpt x Slip Socket | AB1YNY 2GKA1CPVCHub MNPT X CTS1 / 2 "€1.49
VÂNTORUL APROBAT 2GKA2 Adaptor Cts 40 1/2 inch Mnpt x Slip Socket | AB9YNZ 2GKA2CPVC / CupruHub MNPT X CTS1 / 2 "€8.58
Adaptor CTS 2 3/40 Inch Mnpt x Slip Socket | AB3YPA 2GKA3CPVCHub MNPT X CTS3 / 4 "€1.97
Adaptor CTS 2 4/40 Inch Mnpt x Slip Socket | AB3YPB 2GKA4CPVC / CupruHub MNPT X CTS3 / 4 "€10.38
VÂNTORUL APROBAT Adaptor 2GKA5 Cts 40 1 inch Mnpt x Slip Socket | AB9YPC 2GKA5CPVCHub MNPT X CTS1"€4.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Adaptor 2GJZ9 Cts 40 3/4 inch Fnpt x Slip
€12.37 /unitate