VANZATOR APROBAT 2HDP4 Carucior inalt Hd Otel inoxidabil 4 Raft solid 60 x 18 x 69 | AC2AHU

APPROVED VENDOR 2HDP4 Cărucior înalt din oțel inoxidabil Hd 4 rafturi solide 60 x 18 x 69

În stoc
Element: AC2AHU Model: 2HDP4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,520.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de raft
Creștere reglabile1"
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotorPivotant (2), Pivotant cu frână (2)
Lățimea rotorului1.25 "
ConstrucţieSuprafață tare
finalizareaOţel inoxidabil
Capacitate de încărcare600 lbs.
Numărul de rafturi4
Inălțime totală69 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală18 "
Lungimea raftului60 "
Lățimea raftului18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.21
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)155.19
Lățimea navei (cm)48.01
Codul HS9403200020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HDP4 Cărucior înalt din oțel inoxidabil Hd 4 rafturi solide 60 x 18 x 69
€1,520.41 /unitate