APPROVED VENDOR 2HGR6 Plate Stock Aluminium 6061 3/8 x 24 x 24 In | AC2AXZ

APPROVED VENDOR 2HGR6 Placă Stock Aluminiu 6061 3/8 x 24 x 24 Inch

În stoc
Articol: AC2AXZ Model: 2HGR6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€362.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă stoc
aliaj de tip6061
finalizareaMoară
Scala de duritateBHN
Lungime24 "
Toleranță la lungime+ 0.125 / -0.000 "
MaterialAluminiu
fireT651
Grosime3 / 8 "
Grosime Toleranță+ 0.017 / -0.000 "
TipRezistent la coroziune
Duritate tipică150
Rezistența la tracțiune tipică67,500 PSI
Rezistență tipică la randament66,000 PSI
Lăţime24 "
Toleranță la lățime+ 0.125 / -0.000 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS7606123030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimeGrosimeGrosime ToleranțăLăţimeToleranță la lățimePreț
Furnizor APROBAT 2AVD6 Placă Stock Aluminiu 6061 1/4 x 6 x 6 In | AB9BLR 2AVD66"+ 0.125 / -0.000 "1 / 4 "+ 0.014 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€30.33
Furnizor APROBAT 2AVD7 Placă Stock Aluminiu 6061 3/8 x 6 x 6 In | AB9BLT 2AVD76"+ 0.125 / -0.000 "3 / 8 "+ 0.017 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€46.86
Furnizor APROBAT 2AVD8 Placă Stock Aluminiu 6061 1/2 x 6 x 6 In | AB9BLU 2AVD86"+ 0.125 / -0.000 "1 / 2 "+ 0.023 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€59.11
Furnizor APROBAT 2AVD9 Placă Stock Aluminiu 6061 5/8 x 6 x 6 In | AB9BLV 2AVD96"+ 0.125 / -0.000 "5 / 8 "+ 0.023 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€71.34
Furnizor APROBAT 2AVE1 Placă Stock Aluminiu 6061 3/4 x 6 x 6 In | AB9BLW 2AVE16"+ 0.125 / -0.000 "3 / 4 "+ 0.031 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€80.33
Furnizor APROBAT 2AVE2 Placă Stock Aluminiu 6061 1 x 6 x 6 In | AB9BLX 2AVE26"+ 0.125 / -0.000 "1"+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€122.16
Furnizor APROBAT 2AVE3 Placă Stock Aluminiu 6061 1 1/4 x 6 x 6 In | AB9BLY 2AVE36"+ 0.250 / -0.000 "1.25 "+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.250 / -0.000 "€144.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HGR6 Placă Stock Aluminiu 6061 3/8 x 24 x 24 Inch
€362.00 /unitate