Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 2HJV1 Tijă hexagonală Oțel 12l14 1 3/4 inch Hex x 1 picioare lungime | AC2BPN

APPROVED VENDOR 2HJV1 Tijă hexagonală din oțel 12l14 1 3/4 inch hexagonal x 1 picioare lungime

În stoc
Element: AC2BPN Model: 2HJV1
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
€85.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc hexagonal
aliaj de tip12L14
finalizareaNeşlefuit
Dimensiune hexagonală1.75 "
Toleranță la lățimea hexagonală+ 0.000 / -0.004 "
Lungime1"
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialOtel carbon
fireFinisaj rece
TipScop general
Rezistența la tracțiune tipică78,000 PSI
Rezistență tipică la randament60,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.04
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7228606000
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelaliaj de tipDimensiune hexagonalăLungimeToleranță la lungimeRezistența la tracțiune tipicăRezistență tipică la randamentPreț
VINDATOR APROBAT 2AVF5 Tijă hexagonală Oțel 1018 1 inch hexagonal x 1 picior lungime | AB9BMK 2AVF510181"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€23.62
VINDATOR APROBAT 2AVF6 Tijă hexagonală din oțel 1018 1 1/4 inch hexagonal x 1 picioare | AB9BML 2AVF610181.25 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€36.72
VINDATOR APROBAT 2AVF7 Tijă hexagonală Oțel 1018 1 1/2 inch Hex x 1 picioare | AB9BMM 2AVF710181.5 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€62.27
VINDATOR APROBAT 2AVF8 Tijă hexagonală din oțel 1018 2 inch hexagonal x 1 picior lungime | AB9BMN 2AVF810182"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€92.88
VINDATOR APROBAT 2AVF9 Tijă hexagonală Oțel 1018 2 1/2 inch Hex x 1 picioare | AB9BMP 2AVF910182.5 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI€202.12
VINDATOR APROBAT 2AVG1 Tijă hexagonală din oțel 1018 1 1/4 inch hexagonal x 3 picioare | AB9BMQ 2AVG110181.25 "3ft+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI€96.22
VINDATOR APROBAT 2AVG2 Tijă hexagonală Oțel 1018 1 1/2 inch Hex x 3 picioare | AB9BMR 2AVG210181.5 "3ft+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI€162.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJV1 Tijă hexagonală din oțel 12l14 1 3/4 inch hexagonal x 1 picioare lungime
€85.23 /unitate