APROBAT VENDOR 2HKW3 Tijă 4140 3 inch diametru x 1 picior lungime Bhn 321 | AC2BYV

APPROVED VENDOR 2HKW3 Tijă 4140 3 inch diametru x 1 picior lungime Bhn 321

În stoc
Articol: AC2BYV Model: 2HKW3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€280.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tip4140
Diametru3"
Toleranța diametrului+ 0.000 / -0.008 "
finalizareaNeşlefuit
Scala de duritateBHN
Lungime1 ft.
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialAliaj de oțel
fireFinisat la rece / Tratat termic
TipScop general
Duritate tipică321 Max
Rezistența la tracțiune tipică115,000 PSI
Rezistență tipică la randament95,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.89
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7228501080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelToleranța diametruluifireDuritate tipicăPreț
Furnizor APROBAT 2HKP7 Tijă 4140 3 inch diametru x 1 picior lungime Bhn 241 | AC2BXC 2HKP7+ 0.000 / -0.007 "Terminat la rece / Recocit241 Max€233.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKW3 Tijă 4140 3 inch diametru x 1 picior lungime Bhn 321
€280.42 /unitate