Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2HZF6 R Od Sigiliu 1/4 Id x 1/2 Diametru exterior 1/8 W - Pachet De 2 | AC2DKP

APPROVED VENDOR 2HZF6 R Od Sigiliu 1/4 Id x 1/2 Diametru exterior 1/8 W - Pachet de 2

În stoc
Articol: AC2DKP Model: 2HZF6
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
€16.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul tijei
CuloriNegru
Pentru Rod Dia.1 / 4 "
Înălţime1 / 4 "
În interiorul Dia.1 / 4 "
În afara Dia.1 / 2 "
Durometru sigiliu95 Shore A
Material sigiliuuretan
Temp. Gamă-65 F la 220 F
Dimensiuniuretan
TipTipul B Polyseal
Lăţime1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎn interiorul Dia.În afara Dia.Material sigiliuTipLăţimePreț
Furnizor APROBAT 2HZF7 R Od Sigiliu 3/8 Id x 5/8 Diametru exterior 1/8 W - Pachet De 2 | AC2DKQ 2HZF71 / 4 "3 / 8 "5 / 8 "uretanTipul B Polyseal1 / 8 "€18.23
Furnizor APROBAT 2HZF8 R Od Sigiliu 1/2 Id x 3/4 Diametru exterior 1/8 W - Pachet De 2 | AC2DKR 2HZF81 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "uretanTipul B Polyseal1 / 8 "€22.86
Furnizor APROBAT 2HZF9 R Od Sigiliu 5/8 Id x 7/8 Diametru exterior 1/8 W - Pachet De 2 | AC2DKT 2HZF91 / 4 "5 / 8 "7 / 8 "uretanTipul B Polyseal1 / 8 "€23.90
Furnizor APROBAT 2HZG2 R Od Sigiliu 7/8 Id x 1 1/8 Diametru exterior 1/8 W - Pachet De 2 | AC2DKV 2HZG21 / 4 "7 / 8 "1.125 "uretanTipul B Polyseal1 / 8 "€25.91
Furnizor APROBAT 2HZG4 R Od Sigiliu 1 1/8id x 1 3/8 Od 1/8 W - Pachet De 2 | AC2DKX 2HZG41 / 4 "1.125 "1.375 "uretanTipul B Polyseal1 / 8 "€27.83
Furnizor APROBAT 2HZG6 R Od Sigiliu 1 3/8id x 1 5/8 Od 1/8w - Pachet De 2 | AC2DKZ 2HZG61 / 4 "1.375 "1.625 "uretanTipul B Polyseal1 / 8 "€28.71
Furnizor APROBAT 2HZG7 R Od Sigiliu 1 1/2id x 1 3/4 Od 1/8w - Pachet De 2 | AC2DLA 2HZG71 / 4 "1.5 "1.75 "uretanTipul B Polyseal1 / 8 "€28.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZF6 R Od Sigiliu 1/4 Id x 1/2 Diametru exterior 1/8 W - Pachet de 2
€16.69 /unitate