Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 2HZT9 R Od Sigiliu 4 Id x 4 3/4 Diametru exterior 3/8 W x 5/8 H | AC2DPF

APPROVED VENDOR 2HZT9 R Od Sigiliu 4 Id x 4 3/4 Diametru exterior 3/8 W x 5/8 H

În stoc
Articol: AC2DPF Model: 2HZT9
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
€57.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul tijei
CuloriNegru
Pentru Rod Dia.4"
Înălţime5 / 8 "
În interiorul Dia.4"
În afara Dia.4.75 "
Durometru sigiliu70 Shore A
Material sigiliuNitril cu temperatură scăzută
Temp. Gamă-65 F la 220 F
Shell Materialuretan
DimensiuniNitril cu temperatură scăzută
TipBuză dublă, Z adânc
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Durometru Shell (95 Shore A)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎn afara Dia.Material sigiliuTipLăţimePreț
VANZATOR APROBAT 2HZK5 R Od Sigiliu 4 Id x 4 1/2 Diametru exterior 1/4 L x 3/8 H | AC2DMC 2HZK53 / 8 "4.5 "uretanTipul B Polyseal1 / 4 "€33.24
VANZATOR APROBAT 2HZL2 R Od Sigiliu 4 Id x 4 3/4 Diametru exterior 3/8 W x 5/8 H | AC2DMJ 2HZL25 / 8 "4.75 "uretanTipul B Polyseal3 / 8 "€48.52
VANZATOR APROBAT 2HZL7 R Od Sigiliu 4 Id x 5 Diametru exterior 1/2 L x 3/4 H | AC2DMP 2HZL73 / 4 "5"uretanTipul B Polyseal1 / 2 "€76.19
VANZATOR APROBAT 2HZT5 R Od Sigiliu 4 Id x 4 1/2 Diametru exterior 1/4 L x 3/8 H | AC2DPB 2HZT53 / 8 "4.5 "Nitril cu temperatură scăzutăBuză dublă, Z adânc1 / 4 "€36.94
VANZATOR APROBAT 2HZT6 R Od Sigiliu 4 Id x 4 1/2 Diametru exterior 1/4 L x 9/16 H | AC2DPC 2HZT69 / 16 "4.5 "Nitril cu temperatură scăzutăBuză dublă, Z adânc1 / 4 "€35.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZT9 R Od Sigiliu 4 Id x 4 3/4 Diametru exterior 3/8 W x 5/8 H
€57.43 /unitate