Furnizor APROBAT 2JGE3 Tijă Fontă Cl 40 2 1/2 inch Diametru x 1 picioare | AC2EKZ

APPROVED VENDOR 2JGE3 Tijă Fontă Cl 40 2 1/2 inch Diametru x 1 picioare

În stoc
Element: AC2EKZ Model: 2JGE3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€123.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
aliaj de tipCL 40 Fier gri
Diametru2.5 "
Toleranța diametrului+ 0.080 / + 0.140 "
finalizareaNeşlefuit
Scala de duritateBHN
Lungime1 ft.
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialFontă
fireCa distribuție
TipScop general
Duritate tipică207 la 269
Rezistența la tracțiune tipică40,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.57
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7207200075
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruToleranța diametruluiDuritate tipicăPreț
VÂNDATOR APROBAT 2JGD8 Tijă Fontă Cl 40 1 1/2 inch Diametru x 1 picioare | AC2EKV 2JGD81.5 "+ 0.066 / + 0.114 "207 la 277€47.32
VÂNDATOR APROBAT 2JGD9 Tijă Fontă Cl 40 1 3/4 inch Diametru x 1 picioare | AC2EKW 2JGD91.75 "+ 0.066 / + 0.114 "207 la 277€62.67
Furnizor APROBAT 2JGE1 Tijă Fontă Cl 40 Diametru de 2 inchi x Lungime de 1 picioare | AC2EKX 2JGE12"+ 0.066 / + 0.114 "207 la 269€85.52
Furnizor APROBAT 2JGE2 Tijă Fontă Cl 40 2 1/4 inch Diametru x 1 picioare | AC2EKY 2JGE22.25 "+ 0.080 / + 0.140 "207 la 269€103.78
Furnizor APROBAT 2JGE4 Tijă Fontă Cl 40 2 3/4 Inch Diametru x 1 Picior | AC2ELA 2JGE42.75 "+ 0.080 / + 0.140 "207 la 269€142.80
Furnizor APROBAT 2JGE5 Tijă Fontă Cl 40 Diametru de 3 inci x Lungime de 1 picioare | AC2ELB 2JGE53"+ 0.080 / + 0.140 "207 la 269€173.51
VINDATOR APROBAT 2JGE7 Tijă Fontă Cl 40 3 1/2 inch Diametru x 1 picioare | AC2ELC 2JGE73.5 "+ 0.087 / + 0.163 "197 la 269€232.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGE3 Tijă Fontă Cl 40 2 1/2 inch Diametru x 1 picioare
€123.71 /unitate