Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2KMF1 Cuplaj pentru comerciant 1 inch Fnpt galvanizat | AC2JHJ

APPROVED VENDOR Cuplaj 2KMF1 Merchant 1 inch Fnpt galvanizat

În stoc
Articol: AC2JHJ Model: 2KMF1
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
€8.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare comerciant
Material corpOțel galvanizat
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi @ 150 grade F WOG
Dimensiunea conductei1"
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307923010
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 2KME5 Cuplaj pentru comerciant 1/8 inch Fnpt galvanizat | AC2JHD 2KME51 / 8 "€4.53
Furnizor APROBAT 2KME6 Cuplaj pentru comerciant 1/4 inch Fnpt galvanizat | AC2JHE 2KME61 / 4 "€3.97
Furnizor APROBAT 2KME7 Cuplaj pentru comerciant 3/8 inch Fnpt galvanizat | AC2JHF 2KME73 / 8 "€4.16
Furnizor APROBAT 2KME8 Cuplaj pentru comerciant 1/2 inch Fnpt galvanizat | AC2JHG 2KME81 / 2 "€4.56
Furnizor APROBAT 2KME9 Cuplaj pentru comerciant 3/4 inch Fnpt galvanizat | AC2JHH 2KME93 / 4 "€6.23
Furnizor APROBAT 2KMF2 Cuplaj pentru comerciant 1 1/4 inch Fnpt galvanizat | AC2JHK 2KMF21.25 "€14.64
Furnizor APROBAT 2KMF3 Cuplaj pentru comerciant 1 1/2 inch Fnpt galvanizat | AC2JHL 2KMF31.5 "€17.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Cuplaj 2KMF1 Merchant 1 inch Fnpt galvanizat
€8.99 /unitate