Furnizor APROBAT 2KPE4 Rafturi Starter H 85 L 48 D 24 Crom | AC2JMW

APPROVED VENDOR 2KPE4 Rafturi Starter H 85 L 48 P 24 Crom

În stoc
Articol: AC2JMW Model: 2KPE4

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€516.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de rafturi cu sârmă
CuloriChrome
Adâncime24 "
finalizareaCromat
Înălţime85 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi4
Reglaje raftCrește de 1".
Capacitatea raftului800 lb.
Tip rafturiStarter
Lăţime48 "
Finisaj pentru rafturi de sârmăCromat
Material pentru rafturi de sârmăOţel
Tip de rafturi de sârmăStarter

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.85
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9403200020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeCapacitatea raftuluiLăţimePreț
Furnizor APROBAT 2KNZ2 Rafturi Starter H 63 L 48 D 36 Crom | AC2JLE 2KNZ236 "63 "800 lb.48 "€387.89
Furnizor APROBAT 2KNZ3 Rafturi Starter H 63 L 60 D 36 Crom | AC2JLF 2KNZ336 "63 "600 lb.60 "€891.09
Furnizor APROBAT 2KNZ4 Rafturi Starter H 63 L 72 D36 Crom | AC2JLG 2KPA3 2KNZ436 "63 "600 lb.72 "€827.73
RFQ
Furnizor APROBAT 2KNZ6 Rafturi Starter H 74 inch latime 48 inch crom | AC2JLJ 2KNZ636 "74 "800 lb.48 "€594.17
VÂNDATOR APROBAT 2KNZ7 Rafturi Starter H 74 L 60 D 36 Crom | AC2JLK 2KNZ736 "74 "600 lb.60 "€650.97
Furnizor APROBAT 2KNZ8 Rafturi Starter H 74 L 72 P 36 Crom | AC2JLL 2KNZ836 "74 "600 lb.72 "€835.72
RFQ
Furnizor APROBAT 2KPD8 Rafturi Starter H 85 L 48 D 18 Crom | AC2JMQ 2KPD818 "85 "800 lb.48 "€371.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2KPE4 Rafturi Starter H 85 L 48 P 24 Crom
€516.89 /unitate