VÂNDATOR APROBAT 2KPF1 Rafturi Starter H 85 L 72 P 36 Crom | AC2JNC

APPROVED VENDOR 2KPF1 Rafturi Starter H 85 L 72 P 36 Crom

Articol: AC2JNC Model: 2KPF1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,296.97 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de rafturi cu sârmă
CuloriChrome
Adâncime36 "
finalizareaCromat
Înălţime85 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi4
Reglaje raftCrește de 1".
Capacitatea raftului600 lb.
Tip rafturiStarter
Lăţime72 "
Finisaj pentru rafturi de sârmăCromat
Material pentru rafturi de sârmăOţel
Tip de rafturi de sârmăStarter

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 59.87
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)189.23
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS9403200020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeCapacitatea raftuluiLăţimePreț
Furnizor APROBAT 1ANZ9 Raft industrial din sarma H74 W48 Crom | AA8XLQ 1ANZ924 "74 "800 lb.48 "€482.23
Furnizor APROBAT 1PGE9 Raft industrial din sarma H63 W60 Crom | AB2WYG 1PGE918 "63 "600 lb.60 "€531.01
Furnizor APROBAT 1ZTJ5 Raft industrial din sarma H63 W48 Crom | AB4QCC 1ZTJ518 "63 "800 lb.48 "€405.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2KPF1 Rafturi Starter H 85 L 72 P 36 Crom
€1,296.97 /unitate