Furnizor APROBAT 1ANZ9 Raft industrial din sarma H74 W48 Crom | AA8XLQ

APPROVED VENDOR 1ANZ9 Rafturi industriale din sarma H74 W48 Crom

În stoc
Element: AA8XLQ Model: 1ANZ9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€398.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de rafturi cu sârmă
CuloriChrome
Adâncime24 "
finalizareaCromat
Înălţime74 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi4
Reglaje raftCrește de 1".
Capacitatea raftului800 lb.
Tip rafturiStarter
Lăţime48 "
Finisaj pentru rafturi de sârmăCromat
Material pentru rafturi de sârmăOţel
Tip de rafturi de sârmăStarter

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.2
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)123.7
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeCapacitatea raftuluiLăţimePreț
Furnizor APROBAT 1PGE9 Raft industrial din sarma H63 W60 Crom | AB2WYG 1PGE918 "63 "600 lb.60 "€524.75
Furnizor APROBAT 1ZTJ5 Raft industrial din sarma H63 W48 Crom | AB4QCC 1ZTJ518 "63 "800 lb.48 "€351.93
VÂNDATOR APROBAT 2KPF1 Rafturi Starter H 85 L 72 P 36 Crom | AC2JNC 2KPF136 "85 "600 lb.72 "€791.81
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ANZ9 Rafturi industriale din sarma H74 W48 Crom
€398.33 /unitate