VÂNZATOR APROBAT 2NJD8 rotund complet Uhmw 11/32 inch Rad 10 picioare alb | AC2VZR

APPROVED VENDOR 2NJD8 rotund complet Uhmw 11/32 inch Rad 10 picioare alb

Articol: AC2VZR Model: 2NJD8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€95.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc complet rotund
CuloriAlb
În interiorul razei1 / 2 "
Lungime10ft
Toleranță la lungime+ 0.125 / -0.000 "
MaterialUHMW
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-22 grade F
În afara razei11 / 32 "
Forța de tracțiune5800 psi
TipGhid de transportor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS3916100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unghi de deschidere (Deg.) (90)

Variante de produs

ProdusModelPreț
VÂNZATOR APROBAT 2NJD7 rotund complet Uhmw 7/16 inch Rad 10 picioare alb | AC2VZQ 2NJD7€113.75
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJD8 rotund complet Uhmw 11/32 inch Rad 10 picioare alb
€95.12 /unitate