Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2NJG1 Film Polipropilenă Transparentă 0.001 x 40 x 300 Inchi | AC2WAK

APPROVED VENDOR 2NJG1 Film polipropilenă transparentă 0.001 x 40 x 300 inchi

În stoc
Element: AC2WAK Model: 2NJG1
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
€227.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFilm de stoc
Culoriclar
Lungime25ft
Toleranță la lungime+/- 0.032 "
MaterialPoliester
Tip de materialGrad standard
Temp. De funcționare Gamă-94 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune28,000 psi
Grosime0.001 "
Grosime Toleranță+/- 0.00005 "
Lăţime40 "
Toleranță la lățime+/- 0.032 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.58
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)102.11
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS3920690000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeGrosime ToleranțăLăţimePreț
Furnizor APROBAT 2NJF3 Film Polipropilenă Transparentă 0.005 x 27 x 120 Inchi | AC2WAE 2NJF310ft0.005 "+/- 0.00025 "27 "€88.58
Furnizor APROBAT 2NJF4 Film Polipropilenă Transparentă 0.001 x 40 x 120 Inchi | AC2WAF 2NJF410ft0.001 "+/- 0.00005 "40 "€106.31
Furnizor APROBAT 2NJF5 Film Polipropilenă Transparentă 0.002 x 40 x 120 Inchi | AC2WAG 2NJF510ft0.2 "+/- 0.00010 "40 "€87.93
Furnizor APROBAT 2NJF6 Film Polipropilenă Transparentă 0.003 x 40 x 120 Inchi | AC2WAH 2NJF610ft0.003 "+/- 0.00015 "40 "€88.94
Furnizor APROBAT 2NJF9 Film Polipropilenă Transparentă 0.005 x 27 x 300 Inchi | AC2WAJ 2NJF925ft0.005 "+/- 0.00025 "27 "€152.82
Furnizor APROBAT 2NJG2 Film Polipropilenă 0.001 x 40 x 120 inchi translucid | AC2WAL 2NJG210ft0.001 "+/- 0.00005 "40 "€159.42
Furnizor APROBAT 2NJG3 Film Polipropilenă 0.005 x 20 x 300 inchi, translucid | AC2WAM 2NJG325ft0.005 "+/- 0.00025 "20 "€161.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJG1 Film polipropilenă transparentă 0.001 x 40 x 300 inchi
€227.59 /unitate