Furnizorul APROBAT 2PLG6 Camion cu platformă cu mâner pliabil 660 lb. | AC2ZWV

APPROVED VENDOR Camion cu platformă cu mâner pliabil 2PLG6 660 lb.

În stoc
Articol: AC2ZWV Model: 2PLG6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€362.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă cu mâner pliabil
Configurare rotiță(2) Rigid, (4) Pivotant
Dia roata cu rotire.5"
Materialul roții rotativeCauciuc
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea roții1.25 "
CuloriSilver
Înălțimea punții7.75 "
Lungimea punții48 "
Materialul de pe punteAluminiu
Tip de punteAluminiu
Lățimea punții24 "
Materiale cadruAluminiu
Tip mânerPlierea
Capacitate de încărcare660 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală37.5 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)65.02
Codul HS8716805010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruDia roata cu rotire.Lățimea roțiiCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăCuloriPreț
Furnizor APROBAT 2PLG4 Camion cu platformă cu mâner pliabil 330 lb. | AC2ZWT 2PLG4Aluminiu4"1"330 lb.35.5 "30 "18 "Silver€231.58
Furnizor APROBAT 2PLG5 Camion cu platformă cu mâner pliabil 550 lb. | AC2ZWU 2PLG5Aluminiu5"1.25 "550 lb.37.5 "36 "24 "Silver€455.24
Furnizorul APROBAT 2PLG7 Camion cu platformă cu mâner pliabil 770 lb. | AC2ZWW 2PLG7Aluminiu5"1.25 "770 lb.37.5 "60 "30 "Silver€598.05
Furnizorul APROBAT 2PLG8 Camion cu platformă cu mâner pliabil 660 lb. | AC2ZWX 2PLG8Aluminiu5"1.25 "660 lb.37.5 "60 "18 "Silver€660.09
Furnizorul APROBAT 2TUT3 Camion cu platformă cu mâner pliabil 330 lb. | AC3HXX 2TUT3Oţel4"1"330 lb.36 "30 "18 "Albastru€443.20
Furnizorul APROBAT 2TUT4 Camion cu platformă cu mâner pliabil 660 lb. | AC3HXY 2TUT4Oţel5"1.125 "660 lb.38 "37 "24 "Albastru€705.18
Furnizor APROBAT 2TUT5 Camion cu platformă cu mâner pliabil 330 lb. | AC3HXZ 2TUT5Oţel4"1"330 lb.36 "28 "18 "Albastru€388.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Camion cu platformă cu mâner pliabil 2PLG6 660 lb.
€362.00 /unitate