Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIROTRONICS HCSDC045A Releu Senzor curent 45 Amperi | AF7JBQ 21EU16

AIROTRONICS HCSDC045A Releu de detectare a curentului 45 Amperi

În stoc
Articol: AF7JBQ Model: HCSDC045ACrucea Ref: 21EU16
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
€79.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
amperi45
Formular de contact1NO
Tipul nucleuluiSolid
Conexiune electricaFilele Conectare rapidă
Tensiune de intrareAlimentat de sine
MontareMontare pe suprafață cu 1 # 8 sau # 10
SenzorToroidal 0.620 prin orificiu
Gama senzorilor9.00 la 45.00A
Întârziere călătorie (sec.)0.3
Punct de călătorie (amperi)8 la 45
TipDetectarea curentului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536490075

Detalii produs:

    • Max. Curent de intrare (200)

Variante de produs

ProdusModelamperiGama senzorilorPreț
AIROTRONICS HCSDC030A Releu Senzor curent 30 Amperi | AF7JBP 21EU15 HCSDC030A306.00 la 30.00A€85.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIROTRONICS HCSDC045A Releu de detectare a curentului 45 Amperi
€79.03 /unitate