Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIROTRONICS HCSDC030A Releu Senzor curent 30 Amperi | AF7JBP 21EU15

AIROTRONICS HCSDC030A Releu de detectare a curentului 30 Amperi

În stoc
Articol: AF7JBP Model: HCSDC030ACrucea Ref: 21EU15

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€85.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
amperi30
Formular de contact1NO
Tipul nucleuluiSolid
Conexiune electricaFilele Conectare rapidă
Tensiune de intrareAlimentat de sine
MontareMontare pe suprafață cu 1 # 8 sau # 10
SenzorToroidal 0.620 prin orificiu
Gama senzorilor6.00 la 30.00A
Întârziere călătorie (sec.)0.3
Punct de călătorie (amperi)6 la 30
TipDetectarea curentului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536490075

Detalii produs:

    • Max. Curent de intrare (200)

Variante de produs

ProdusModelamperiGama senzorilorPreț
AIROTRONICS HCSDC045A Releu Senzor curent 45 Amperi | AF7JBQ 21EU16 HCSDC045A459.00 la 45.00A€79.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIROTRONICS HCSDC030A Releu de detectare a curentului 30 Amperi
€85.14 /unitate