Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2PZK2 Pin conic Standard 18-8 #3/0 X 1/2 L, 25PK | AC3AUA

APPROVED VENDOR 2PZK2 Pin conic Standard 18-8 #3/0 X 1/2 L, 25PK

În stoc
Element: AC3AUA Model: 2PZK2

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€27.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.125 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală1 / 2 "
Mărimea# 3 / 0
Diafragmă mică.0.115 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZK2 Pin conic Standard 18-8 #3/0 X 1/2 L, 25PK
€27.79 /ambalaj