Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2PZW1 Pin conic Standard 18-8 #6 X 1 3/4 L, 5PK | AC3AVU

APPROVED VENDOR 2PZW1 Pin conic Standard 18-8 #6 X 1 3/4 L, 5PK

În stoc
Element: AC3AVU Model: 2PZW1
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
€30.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.343 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală1.75 "
Mărimea#6
Diafragmă mică.0.305 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZW1 Pin conic Standard 18-8 #6 X 1 3/4 L, 5PK
€30.18 /ambalaj