Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 2PZY2 Taper Pin Standard 18-8 #7 x 2 3/4 inch Lungime | AC3AWH

APPROVED VENDOR 2PZY2 Pin conic Standard 18-8 #7 x 2 3/4 inch Lungime

În stoc
Element: AC3AWH Model: 2PZY2
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
€12.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.406 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală2.75 "
Mărimea#7
Diafragmă mică.0.352 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZY2 Pin conic Standard 18-8 #7 x 2 3/4 inch Lungime
€12.10 /unitate