Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 2RAE3 Taper Pin Standard Carbon #2/0 X 7/8, 50PK | AC3BCJ

APPROVED VENDOR 2RAE3 Taper Pin Standard Carbon #2/0 X 7/8, 50PK

În stoc
Articol: AC3BCJ Model: 2RAE3

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€35.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.140 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală7 / 8 "
Mărimea# 2 / 0
Diafragmă mică.0.123 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2RAE3 Taper Pin Standard Carbon #2/0 X 7/8, 50PK
€35.62 /ambalaj