Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2RRJ1 Ușă Rabatabil în sus 2 1/4 x 3/4 x 36 Alum | AC3DEX

APPROVED VENDOR 2RRJ1 Ușă Rabatabil în sus 2 1/4 x 3/4 x 36 Alum

În stoc
Element: AC3DEX Model: 2RRJ1
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
€36.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUșa de jos
CuloriSilver
Înălțimea flanșei1-1/2 "
Materialul flanșeiAluminiu
Piese metaliceInclus
Introduceți materialulVinil din PVC
Inserați dimensiunea7 / 8 "
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8302416045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialul flanșeiIntroduceți materialulInserați dimensiuneaLungimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 1VZR7 Partea inferioară a ușii 3 picioare Lungime | AB3YAZ 1VZR7AlbPlasticVinil din PVC1 / 2 "36 "--
RFQ
Furnizorul APROBAT 2RRJ2 Partea inferioară a ușii 4 picioare Lungime | AC3DEY 2RRJ2SilverAluminiuVinilin15 / 32 "48 "-€32.19
VANZATOR APROBAT 2RRJ3 Partea inferioară a ușii 3 picioare Lungime | AC3DEZ 2RRJ3SilverAluminiuVinilin15 / 32 "36 "--
RFQ
VANZATOR APROBAT 2RRJ4 Partea inferioară a ușii 4 picioare Lungime | AC3DFA 2RRJ4SilverAluminiuVinilin15 / 32 "48 "--
RFQ
Furnizorul APROBAT 2RRK3 Partea inferioară a ușii 3 picioare Lungime | AC3DFH 1VZR7 2RRK3MaroPlasticVinil din PVC1 / 2 "36 "-€16.37
VINDATOR APROBAT 2170DVW36 Canal de aluminiu de 1-3/4 x 36 inch, inferioară ușii | AE3QDQ 5EPD3 2170DVW36Alb-Vinilin9 / 16 "36 "1.75 "€72.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRJ1 Ușă Rabatabil în sus 2 1/4 x 3/4 x 36 Alum
€36.37 /unitate