Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 2RRK3 Partea inferioară a ușii 3 picioare Lungime | AC3DFH 1VZR7

APPROVED VENDOR 2RRK3 Lungimea inferioară a ușii 3 picioare

În stoc
Element: AC3DFH Model: 2RRK3Crucea Ref: 1VZR7
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
€10.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUșa de jos
CuloriMaro
Înălțimea flanșei23 / 32 "
Materialul flanșeiPlastic
Grosimea flanșei1-7/8 "
Introduceți materialulVinil din PVC
Inserați dimensiunea1 / 2 "
Lungime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3015
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3925900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialul flanșeiIntroduceți materialulInserați dimensiuneaLungimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 1VZR7 Partea inferioară a ușii 3 picioare Lungime | AB3YAZ 1VZR7AlbPlasticVinil din PVC1 / 2 "36 "--
RFQ
Furnizor APROBAT 2RRJ1 Ușă Rabatabil în sus 2 1/4 x 3/4 x 36 Alum | AC3DEX 2RRJ1SilverAluminiuVinil din PVC7 / 8 "-3 / 4 "€32.46
Furnizorul APROBAT 2RRJ2 Partea inferioară a ușii 4 picioare Lungime | AC3DEY 2RRJ2SilverAluminiuVinilin15 / 32 "48 "-€28.97
VANZATOR APROBAT 2RRJ3 Partea inferioară a ușii 3 picioare Lungime | AC3DEZ 2RRJ3SilverAluminiuVinilin15 / 32 "36 "--
RFQ
VANZATOR APROBAT 2RRJ4 Partea inferioară a ușii 4 picioare Lungime | AC3DFA 2RRJ4SilverAluminiuVinilin15 / 32 "48 "--
RFQ
VINDATOR APROBAT 2170DVW36 Canal de aluminiu de 1-3/4 x 36 inch, inferioară ușii | AE3QDQ 5EPD3 2170DVW36Alb-Vinilin9 / 16 "36 "1.75 "€68.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRK3 Lungimea inferioară a ușii 3 picioare
€10.87 /unitate