Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 2RRJ2 Partea inferioară a ușii 4 picioare Lungime | AC3DEY

APPROVED VENDOR 2RRJ2 Lungimea inferioară a ușii 4 picioare

În stoc
Element: AC3DEY Model: 2RRJ2
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
€32.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUșa de jos
CuloriSilver
Înălțimea flanșei1-1/2 "
Materialul flanșeiAluminiu
Grosimea flanșei1-59/64 "
Introduceți materialulVinilin
Inserați dimensiunea15 / 32 "
Lungime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8302416045
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiecție capac picurare (1/2 ")

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialul flanșeiIntroduceți materialulInserați dimensiuneaLungimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 1VZR7 Partea inferioară a ușii 3 picioare Lungime | AB3YAZ 1VZR7AlbPlasticVinil din PVC1 / 2 "36 "--
RFQ
Furnizor APROBAT 2RRJ1 Ușă Rabatabil în sus 2 1/4 x 3/4 x 36 Alum | AC3DEX 2RRJ1SilverAluminiuVinil din PVC7 / 8 "-3 / 4 "€36.37
VANZATOR APROBAT 2RRJ3 Partea inferioară a ușii 3 picioare Lungime | AC3DEZ 2RRJ3SilverAluminiuVinilin15 / 32 "36 "--
RFQ
VANZATOR APROBAT 2RRJ4 Partea inferioară a ușii 4 picioare Lungime | AC3DFA 2RRJ4SilverAluminiuVinilin15 / 32 "48 "--
RFQ
Furnizorul APROBAT 2RRK3 Partea inferioară a ușii 3 picioare Lungime | AC3DFH 1VZR7 2RRK3MaroPlasticVinil din PVC1 / 2 "36 "-€16.37
VINDATOR APROBAT 2170DVW36 Canal de aluminiu de 1-3/4 x 36 inch, inferioară ușii | AE3QDQ 5EPD3 2170DVW36Alb-Vinilin9 / 16 "36 "1.75 "€72.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRJ2 Lungimea inferioară a ușii 4 picioare
€32.19 /unitate