Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 2170DVW36 Canal de aluminiu de 1-3/4 x 36 inch, inferioară ușii | AE3QDQ 5EPD3

APPROVED VENDOR 2170DVW36 Canal de aluminiu de 1-3/4 x 36 inci inferioară ușii

În stoc
Articol: AE3QDQ Model: 2170DVW36Crucea Ref: 5EPD3
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
€68.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUșa de jos
CuloriAlb
Înălțimea flanșei1"
Grosimea flanșei1-3/4 "
Piese metaliceInclus
Material carcasăCanal din aluminiu
Inserați culoareaAlb
Introduceți materialulVinilin
Inserați dimensiunea9 / 16 "
Lungime36 "
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3924905650
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialul flanșeiIntroduceți materialulInserați dimensiuneaLungimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 1VZR7 Partea inferioară a ușii 3 picioare Lungime | AB3YAZ 1VZR7AlbPlasticVinil din PVC1 / 2 "36 "--
RFQ
Furnizor APROBAT 2RRJ1 Ușă Rabatabil în sus 2 1/4 x 3/4 x 36 Alum | AC3DEX 2RRJ1SilverAluminiuVinil din PVC7 / 8 "-3 / 4 "€32.46
Furnizorul APROBAT 2RRJ2 Partea inferioară a ușii 4 picioare Lungime | AC3DEY 2RRJ2SilverAluminiuVinilin15 / 32 "48 "-€28.97
VANZATOR APROBAT 2RRJ3 Partea inferioară a ușii 3 picioare Lungime | AC3DEZ 2RRJ3SilverAluminiuVinilin15 / 32 "36 "--
RFQ
VANZATOR APROBAT 2RRJ4 Partea inferioară a ușii 4 picioare Lungime | AC3DFA 2RRJ4SilverAluminiuVinilin15 / 32 "48 "--
RFQ
Furnizorul APROBAT 2RRK3 Partea inferioară a ușii 3 picioare Lungime | AC3DFH 1VZR7 2RRK3MaroPlasticVinil din PVC1 / 2 "36 "-€10.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2170DVW36 Canal de aluminiu de 1-3/4 x 36 inci inferioară ușii
€68.85 /unitate