CPI Comutatoare rezistente la intemperii


Filtru
Evaluare contact AC: 5A @ 125 VCA , Acțiune: Momentan , Culoare: Negru , Evaluare contact: 5A @ 125VAC / 28VDC , Evaluare contact DC: 5A @ 28 VDC , Culoare carcasă: Negru , Orificiu de montare: 0.47 " , Număr de operatori: 1 , Temp. Gamă: -40 grade până la 221 grade F , Lungimea tijei: 0.38 " , Funcția de comutare: Momentan , Tip terminal: Firuri de plumb , Tip de actuator: Pârghie
StilModelFormular de contactAdâncimeÎnălţimeMaterial carcasăTerminaleTipul de operatorLăţimePreț (ex. TVA)
A
K1006-503
-0.94 "2.06 "Cauciuc neopren încapsulat-Pârghie0.83 "€296.61
B
D1021-540
SPDT---Firuri de plumb--€93.87
C
B7151-516
SPST0.5 "1.61 "Cauciuc termoplasticPlumb de sârmăApasa butonul0.81 "€50.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?