Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CPI K1006-503 Maneta de comutare rezistenta la intemperii | AE3JBG 5DKG4

CPI K1006-503 Maneta de comutare rezistenta la intemperii

În stoc
Articol: AE3JBG Model: K1006-503Crucea Ref: 5DKG4
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
€296.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rezistent la intemperii
AcțiuneMomentan
Evaluare contact5A @ 125VAC / 28VDC
Adâncime0.94 "
Înălţime2.06 "
Culoarea carcaseiNegru
Material carcasăCauciuc neopren încapsulat
Număr de operatori1
Tipul terminaluluiFiruri de plumb
Tipul de actuatorPârghie
Tipul de operatorPârghie
Lăţime0.83 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactAdâncimeÎnălţimeMaterial carcasăTerminaleTipul de operatorLăţimePreț
CPI B7151-516 Buton pentru comutator rezistent la intemperii | AE3JAT 5DKF1 B7151-516SPST0.5 "1.61 "Cauciuc termoplasticPlumb de sârmăApasa butonul0.81 "€50.26
CPI D1021-540 Comutator rezistent la intemperii 5 A 1.5 inchi lungime | AE3JAV 5DKF3 D1021-540SPDT---Firuri de plumb--€93.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CPI K1006-503 Maneta de comutare rezistenta la intemperii
€296.62 /unitate