Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CPI D1021-540 Comutator rezistent la intemperii 5 A 1.5 inchi lungime | AE3JAV 5DKF3

CPI D1021-540 Comutator rezistent la intemperii 5 A Lungime 1.5 inchi

În stoc
Articol: AE3JAV Model: D1021-540Crucea Ref: 5DKF3

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€93.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rezistent la intemperii
Evaluare contact AC5A @ 125 VCA
CuloriNegru
Formular de contactSPDT
Evaluare contact DC5A @ 28 VDC
Orificiu de montare0.47 "
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 221 grade F
Lungimea tijei0.38 "
Funcția de comutareMomentan
TerminaleFiruri de plumb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactAdâncimeÎnălţimeMaterial carcasăTerminaleTipul de operatorLăţimePreț
CPI B7151-516 Buton pentru comutator rezistent la intemperii | AE3JAT 5DKF1 B7151-516SPST0.5 "1.61 "Cauciuc termoplasticPlumb de sârmăApasa butonul0.81 "€50.26
CPI K1006-503 Maneta de comutare rezistenta la intemperii | AE3JBG 5DKG4 K1006-503-0.94 "2.06 "Cauciuc neopren încapsulat-Pârghie0.83 "€296.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CPI D1021-540 Comutator rezistent la intemperii 5 A Lungime 1.5 inchi
€93.87 /unitate