Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CPI B7151-516 Buton pentru comutator rezistent la intemperii | AE3JAT 5DKF1

CPI B7151-516 Buton de apăsare întrerupător rezistent la intemperii

În stoc
Articol: AE3JAT Model: B7151-516Crucea Ref: 5DKF1
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
€45.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rezistent la intemperii
Evaluare contact AC5A @ 125 VCA
AcțiuneMomentan
Formular de contactSPST
Evaluare contact5A @ 125VAC / 28VDC
Evaluare contact DC5A @ 28 VDC
Adâncime0.5 "
Înălţime1.61 "
Culoarea carcaseiNegru
Material carcasăCauciuc termoplastic
Număr de operatori1
Lungimea tijei0.38 "
Funcția de comutareMomentan
TerminalePlumb de sârmă
Tipul de operatorApasa butonul
Lăţime0.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactAdâncimeÎnălţimeMaterial carcasăTerminaleTipul de operatorLăţimePreț
CPI D1021-540 Comutator rezistent la intemperii 5 A 1.5 inchi lungime | AE3JAV 5DKF3 D1021-540SPDT---Firuri de plumb--€84.37
CPI K1006-503 Maneta de comutare rezistenta la intemperii | AE3JBG 5DKG4 K1006-503-0.94 "2.06 "Cauciuc neopren încapsulat-Pârghie0.83 "€257.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CPI B7151-516 Buton de apăsare întrerupător rezistent la intemperii
€45.18 /unitate