Furnizor APROBAT 2TYK7 Cablu portabil Sjtow 16/3 Awg 250ft Galben | AC3JMC

APPROVED VENDOR 2TYK7 Cablu portabil Sjtow 16/3 Awg 250ft galben

În stoc
Articol: AC3JMC Model: 2TYK7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€367.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu portabil
Material conductorCupru
Interior / exterior / interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoarea jacheteiGalben
Materialul sacouluiPVC
Tipul jacheteiSJTOW
Max. Amperi13
Max. Voltaj300
Diametrul exterior nominal.0.318 "
Număr de conductori3
Lungimea bobinei250ft
Eșuat / solidEşuat
Temp. Gamă-40 grade până la 167 grade F
Culoarea firuluiNegru, Alb, Verde
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.23
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS8544493080
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriCuloarea firuluiDimensiunea firuluiPreț
Furnizor APROBAT 2TYK5 Cablu portabil Sjtow 18/3 Awg 250ft Galben | AC3JMA 2TYK5100.291 "3Negru, Alb, Verde18AWG€246.89
Furnizor APROBAT 2TYK6 Cablu portabil Sjtow 18/4 Awg 250ft Galben | AC3JMB 2TYK670.318 "4Negru, alb, roșu, verde18AWG€395.00
Furnizor APROBAT 2TYK8 Cablu portabil Sjtow 16/4 Awg 250ft Galben | AC3JMD 2TYK8100.354 "4Negru, alb, roșu, verde16AWG€458.05
Furnizor APROBAT 2TYK9 Cablu portabil Sjtow 14/3 Awg 250ft Galben | AC3JME 2TYK9180.354 "3Negru, Alb, Verde14AWG€454.16
Furnizor APROBAT 2TYL1 Cablu portabil Sjtow 14/4 Awg 250ft Galben | AC3JMF 2TYL1150.389 "4Negru, alb, roșu, verde14AWG€664.12
Furnizor APROBAT 2TYL2 Cablu portabil Sjtow 12/3 Awg 250ft Galben | AC3JMG 2TYL2250.421 "3Negru, Alb, Verde12AWG€722.41
Furnizor APROBAT 2TYL3 Cablu portabil Sjtow 12/4 Awg 250ft Galben | AC3JMH 2TYL3200.464 "4Negru, alb, roșu, verde12AWG€1,194.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2TYK7 Cablu portabil Sjtow 16/3 Awg 250ft galben
€367.94 /unitate