Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2UB98 Cot 45 grade 3/4 inch 304 oțel inoxidabil | AC3KGD

APPROVED VENDOR 2UB98 Cot 45 grade 3/4 inch oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AC3KGD Model: 2UB98
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
€47.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corp304 oțel inoxidabil
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi@100 grade F
Max. Presiunea aburului2500 psi@350 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3294
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7307929000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăMax. Presiunea aburuluiDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1LRZ8 Cot 90 grade 1/8 inch 304 oțel inoxidabil | AB2FGK 1LRZ8304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€6.46
Furnizor APROBAT 1LRZ9 Cot 90 grade 1/4 inch 304 oțel inoxidabil | AB2FGL 1LRZ9304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€7.50
Furnizor APROBAT 1LTA1 Cot 90 grade 3/8 inch 304 oțel inoxidabil | AB2FGM 1LTA1304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€9.40
Furnizor APROBAT 1LTA2 Cot 90 de grade 1/2 inch 304 oțel inoxidabil | AB2FGN 1LTA2304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€10.66
Furnizor APROBAT 1LTA3 Cot 90 grade 3/4 inch 304 oțel inoxidabil | AB2FGP 1LTA3304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€15.46
Furnizor APROBAT 1LTA4 Cot 90 grade 1 inch 304 oțel inoxidabil | AB2FGQ 1LTA4304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1"€24.66
Furnizor APROBAT 1LTA5 Cot 90 grade 1 1/4 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FGR 1LTA5304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1.25 "€41.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2UB98 Cot 45 grade 3/4 inch oțel inoxidabil 304
€47.55 /unitate