Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2UGX1 Pin conic Filetat 18-8 1/2-20 x 3 1/4 | AC3LCP

APPROVED VENDOR 2UGX1 știft conic filetat 18-8 1/2-20 x 3 1/4

În stoc
Element: AC3LCP Model: 2UGX1
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
€37.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.0.589 "
Dia de sfârșit mare. Toleranţă-0.0007 până la +0.0013 "
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală3.25 "
Rockwell HardnessB90
Mărimea#9
Diafragmă mică.0.406 "
Diafragmă mică. Toleranţă+/- 0.010 "
Dimensiune de filet1 / 2-20
TipFiletat
Lungime utilizabilă2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8477908501
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGX1 știft conic filetat 18-8 1/2-20 x 3 1/4
€37.05 /unitate