Furnizorul APROBAT 2ULP2 Fiting pentru capătul falcilor Diametru dreapta 5/16 inch 4 1/2in | AC3LVP

APPROVED VENDOR 2ULP2 Racord la capătul falcilor Diametru dreapta 5/16 inch 4 1/2in

Articol: AC3LVP Model: 2ULP2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea capătului maxilarului
MaterialOțel galvanizat forjat și scufundat la cald
A incepe4-1/2 "
Filet Dia.5 / 16 "
TipSfârșitul maxilarului, orientare dreapta
Limita sarcinii de lucru800 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2ULP2 Racord la capătul falcilor Diametru dreapta 5/16 inch 4 1/2in