VÂNTORUL APROBAT 2ULW3 Corp de întindere pentru capăt 1/2-13 6 in | AC3LWJ

APPROVED VENDOR 2ULW3 Corp de fixare pentru capăt 1/2-13 6 in

Articol: AC3LWJ Model: 2ULW3

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchidere
MaterialOțel inoxidabil forjat
A incepe6"
Filet Dia.1 / 2 "
TipCorp, pentru fitinguri de capăt 1 / 2-13
Limita sarcinii de lucru2200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.24
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialA incepeFilet Dia.Limita sarcinii de lucruPreț
VÂNȚORUL APROBAT 4DV24 Tensiune 3/4 inch preluare 9 in | AD7DXM 4DV24Oțel galvanizat forjat și scufundat la cald9"3 / 4 "5200 lbs.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2ULW3 Corp de fixare pentru capăt 1/2-13 6 in