VÂNȚORUL APROBAT 4DV24 Tensiune 3/4 inch preluare 9 in | AD7DXM

APPROVED VENDOR 4DV24 Tensiune 3/4 inch, 9 inch

Element: AD7DXM Model: 4DV24

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchidere
Lungime închisă (în.)20
MaterialOțel galvanizat forjat și scufundat la cald
A incepe9"
Filet Dia.3 / 4 "
Limita sarcinii de lucru5200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialA incepeFilet Dia.Limita sarcinii de lucruPreț
VÂNTORUL APROBAT 2ULW3 Corp de întindere pentru capăt 1/2-13 6 in | AC3LWJ 2ULW3Oțel inoxidabil forjat6"1 / 2 "2200 lbs.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4DV24 Tensiune 3/4 inch, 9 inch